LED-Lichtband FLB-24-45
LICHTBA-LED-(FLB-24-45)-EW-5M
Art.-Nr. 0976521320
EAN 4099618770807
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Hocheffizientes LED-Lichtband mit hoher Lichtausbeute bei einer Leistung von nur 4W pro Meter
- Lichtfarbe einstellbar mittels den EASYLUX-Steuerungen
- Band alle 35,7 mm kürzbar
- Mit einer beidseitig angelöteten Anschlussleitung von 2.000 mm, 50-Meter-Rolle ohne Anschlussleitung
- Einsetzbar bis zu einer Bandlänge von max. 12 m
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!
Datenblätter(X)
![]() | |
Nennspannung | 24 V/DC |
Leistung | 4 W |
Leistung Bedingung | pro Meter |
Lichtfarbe | Einstellbares weiß (EW) |
Farbtemperatur min./max. | 2700-6500 K |
Leuchtmitteltyp | SMD LED |
Anzahl LED | 1120 STK |
Einsatzbereich | Universal-Beleuchtung |
Lichtstrom | 672 lm |
Lichtstrom Bedingung | pro Meter |
Farbwiedergabeindex, Ra min. (CRI) | 80 |
Länge | 5000 mm |
Breite | 8 mm |
Höhe | 1,5 mm |
Länge Abschnitt | 35,7 mm |
Länge max. | 12000 mm |
Werkstoff | Kunststoff |
Montageart | Zum Kleben |
Anschlussart | Stecksystem WPS-24 |
Kabellänge | 2000 mm |
Ausführung | Mit Anschlussleitung (beidseitig) |
Energieeffizienzklasse | C |
Lebensdauer Leucht-/Glühmittel | 30000 h |
Schutzart IP | IP 20 |
Schutzklasse | Schutzklasse III / Schutzkleinspannung |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!