LED-Lichtband FLB-24-43
LICHTBA-LED-(FLB-24-43)-XW-5M
Art.-Nr. 0976525010
EAN 4099618709180
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Universelles LED-Lichtband zum Aufkleben, ausgestattet mit 600 LEDs (14 W/m)
- Silikonummantelt mit der Schutzart IP66, wodurch das Band auch im Freien eingesetzt werden kann
- Erhältlich in den Lichtfarben Extrawarmweiß (2.700K), Neutralweiß (4.000K) und Kaltweiß (6.500K)
- Mit einer Anschlussleitung von 2.000 mm
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!
Datenblätter(X)
![]() | |
Nennspannung | 24 V/DC |
Leistung | 14 W |
Leistung Bedingung | pro Meter |
Lichtfarbe | Extra Warmweiß (XW) |
Farbtemperatur | 2700 K |
Leuchtmitteltyp | SMD LED |
Anzahl LED | 600 STK |
Einsatzbereich | Universal-Beleuchtung |
Lichtstrom | 1820 lm |
Lichtstrom Bedingung | pro Meter |
Farbwiedergabeindex, Ra min. (CRI) | 90 |
Länge | 5000 mm |
Breite | 8 mm |
Toleranz Breite (+/-) | 0,2 mm |
Höhe | 2 mm |
Länge Abschnitt | 50 mm |
Länge max. | 5000 mm |
Werkstoff | Kunststoff |
Montageart | Zum Kleben |
Anschlussart | Stecksystem WPS-24 |
Kabellänge | 2000 mm |
Ausführung | Mit Anschlussleitung (einseitig) |
Energieeffizienzklasse | E |
Lebensdauer Leucht-/Glühmittel | 50000 h |
Schutzart IP | IP 66 |
Schutzklasse | Schutzklasse III / Schutzkleinspannung |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!
