LED-Lichtband FLB-24-40
LED-Lichtband FLB-24-40
LICHTBA-LED-(FLB-24-40)-WW-50M
Art.-Nr. 0976521291
EAN 4099618771736
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Hocheffizientes LED-Lichtband mit hoher Lichtausbeute bei einer Leistung von 11,5W pro Meter
- Erhältlich in den Lichtfarben Extrawarmweiß (2.700K), Warmweiß (3.000K) und Neutralweiß (4.000K)
- Mit einer beidseitig angelöteten Anschlussleitung von 2.000 mm, 50-Meter-Rolle ohne Anschlussleitung
- Einsetzbar bis zu einer Bandlänge von max. 6,25 m
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!
Datenblätter(X)
![]() | |
Nennspannung | 24 V/DC |
Leistung | 11,5 W |
Leistung Bedingung | pro Meter |
Lichtfarbe | Warmweiß (WW) |
Farbtemperatur | 3000 K |
Leuchtmitteltyp | SMD LED |
Anzahl LED | 10000 STK |
Einsatzbereich | Lichtstarke-Beleuchtung |
Lichtstrom | 2000 lm |
Lichtstrom Bedingung | pro Meter |
Farbwiedergabeindex, Ra min. (CRI) | 80 |
Länge | 50000 mm |
Breite | 8 mm |
Höhe | 1,5 mm |
Länge Abschnitt | 20 mm |
Länge max. | 4000 mm |
Werkstoff | Kunststoff |
Montageart | Zum Kleben |
Anschlussart | Stecksystem WPS-24 |
Ausführung | Ohne Anschlussleitung |
Energieeffizienzklasse | D |
Lebensdauer Leucht-/Glühmittel | 30000 h |
Schutzart IP | IP 20 |
Schutzklasse | Schutzklasse III / Schutzkleinspannung |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!