LED-Lichtband FLB-24-31
LED-Lichtband FLB-24-31
LICHTBA-LED-(FLB-24-31)-WW-5M
Art.-Nr. 0976521251
EAN 4099618760914
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Hocheffizientes LED-Lichtband mit hoher Lichtausbeute bei einer Leistung von nur 6,3W pro Meter
- Erhältlich in den Lichtfarben Extrawarmweiß (2.700K), Warmweiß (3.000K) und Neutralweiß (4.000K)
- Mit einer beidseitig angelöteten Anschlussleitung von 2.000 mm, 50-Meter-Rolle ohne Anschlussleitung
- Einsetzbar bis zu einer Bandlänge von max. 7,5 m
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!
Datenblätter(X)
![]() | |
Nennspannung | 24 V/DC |
Leistung | 6,3 W |
Leistung Bedingung | pro Meter |
Lichtfarbe | Warmweiß (WW) |
Farbtemperatur | 3000 K |
Leuchtmitteltyp | SMD LED |
Anzahl LED | 560 STK |
Einsatzbereich | Universal-Beleuchtung |
Lichtstrom | 1100 lm |
Lichtstrom Bedingung | pro Meter |
Farbwiedergabeindex, Ra min. (CRI) | 80 |
Länge | 5000 mm |
Breite | 8 mm |
Höhe | 1,5 mm |
Länge Abschnitt | 35,7 mm |
Länge max. | 7500 mm |
Werkstoff | Kunststoff |
Montageart | Zum Kleben |
Anschlussart | Stecksystem WPS-24 |
Kabellänge | 2000 mm |
Ausführung | Mit Anschlussleitung (beidseitig) |
Energieeffizienzklasse | D |
Lebensdauer Leucht-/Glühmittel | 30000 h |
Schutzart IP | IP 20 |
Schutzklasse | Schutzklasse III / Schutzkleinspannung |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!