LED-Lichtband FLB-24-3 (5507041717)

LED-Lichtband FLB-24-3
LICHTBA-LED-FLB-24-3-EW

Art.-Nr. 0976504380

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

LED-Lichtband FLB-24-3 (5507041717)

Art.-Nr. 0976504380

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Anzahl

VE

x1 St.
Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

LED-Lichtband aus Kunststoff zum Aufkleben, vielseitig einsetzbar
  • Universelles LED-Lichtband zum Aufkleben, ausgestattet mit 1200 LEDs (14,4 W/m)

  • Erhältlich in einstellbarem weiß (2700 - 5000 K)

  • Mit angelöteter Anschlussleitung 2500 mm

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!

Produktinformationen

Würth Katalog(X)

Katalogseite als PDF 1

Blätterkatalog

Datenblätter(X)

Typbezeichnung

FLB-24-3-EW

Leuchtmitteltyp

LED

Nennspannung

24 V

Montageart

Zum Kleben

Leistung

14.4 W

Leistung Bedingung

pro Meter

Anzahl LED

1200 STK

Lichtfarbe

Einstellbares weiß (EW)

Farbtemperatur min.

2700 K

Farbtemperatur max.

5000 K

Farbwiedergabeindex, Ra min. (CRI)

83

Länge

5000 mm

Breite

10 mm

Höhe

2 mm

Länge Abschnitt

50 mm

Kabellänge

2500 mm

Schutzart IP

IP 20

Schutzklasse

Schutzklasse III / Schutzkleinspannung

Lebensdauer Leucht-/Glühmittel

50000 h

Lichtstrom

1470 lm

Lichtstrom Bedingung

pro Meter

Länge max.

5000 mm

Lieferumfang

1 x LED-Lichtband FLB-24-3, inkl, Anschlussleitung 2500 mm

Art.-Nr. Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Würth Katalog

Katalogseite als PDF  | 

Blätterkatalog

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD Daten  | 

Technische Informationen