Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

LED-Lichtband FLB-24-23-RGB

LED-Lichtband FLB-24-23-RGB
LICHTBA-LED-(FLB-24-23)-RGB-5000MM

Art.-Nr. 0976521385

EAN 4099618781704

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
LED-Lichtband FLB-24-23-RGB

Art.-Nr. 0976521385
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
Flexibles RGB-LED-Lichtband für universelle Anwendungen
  • Flexibles RGB-LED-Lichtband

  • Farbeinstellung und Farbwechsel über RGB-Steuerung
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Nennspannung

24 V/DC

Leistung

14,4 W

Leistung Bedingung

pro Meter

Lichtfarbe

RGB

Leuchtmitteltyp

SMD LED

Anzahl LED

300 STK

Länge

5000 mm

Breite

10 mm

Höhe

2 mm

Länge Abschnitt

166,7 mm

Länge max.

5000 mm

Werkstoff

Kunststoff

Montageart

Zum Kleben

Anschlussart

Stecksystem WPS-RGB

Kabellänge

1800 mm

Ausführung

Mit Anschlussleitung (einseitig)

Schutzart IP

IP 20

Schutzklasse

Schutzklasse III / Schutzkleinspannung

Erforderliches Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
LED-Transformator EASYLUX

TRAFO-EASYLUX-18W

Passend für Leuchten mit 12 V (18W-60W) und 24 V (18W-120W)
x 1 St.
LED-Transformator EASYLUX

TRAFO-EASYLUX-36W

Passend für Leuchten mit 12 V (18W-60W) und 24 V (18W-120W)
x 1 St.
LED-Transformator EASYLUX

TRAFO-EASYLUX-48W

Passend für Leuchten mit 12 V (18W-60W) und 24 V (18W-120W)
x 1 St.
LED-Transformator EASYLUX

TRAFO-EASYLUX-60/72W

Passend für Leuchten mit 12 V (18W-60W) und 24 V (18W-120W)
x 1 St.
LED-Transformator EASYLUX

TRAFO-EASYLUX-90W

Passend für Leuchten mit 12 V (18W-60W) und 24 V (18W-120W)
x 1 St.
LED-Transformator EASYLUX

TRAFO-EASYLUX-120W

Passend für Leuchten mit 12 V (18W-60W) und 24 V (18W-120W)
x 1 St.
Anschlussleitung zu LED-Transformator EASYLUX

ANSHLLTG-TRAFO-EASYLUX-EUROSTECKER-2M

Zum Anschluss des LED-Transformator EASYLUX an das Stromnetz
x 1 St.
Steuerungsmodul EASYLUX 24 V-3

STEURNG-MODUL-EASYLUX-24V-3

Zur Steuerung von LED-RGB- und Multicolour-Leuchten 24 V in einem Kanal mit Fernbedienung
x 1 St.
Funk-Fernbedienung RGB EASYLUX 24 V

STEURNG-FUNK-FERNB-EASYLUX-RGB-SCHW

Passend für das Steuerungsmodul EASYLUX 24 V-3
x 1 St.
Funk-Fernbedienung RGB EASYLUX 24 V

STEURNG-FUNK-FERNB-EASYLUX-RGB-WEI

Passend für das Steuerungsmodul EASYLUX 24 V-3
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
Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Verbindungsleitung für LED-Lichtbändern FLB-24-22-RGB und 24-23-RGB

ZB-VERBL-LICHTBA-FLB-24-22+23-RGB-50

x 1 St.
Verbindungsleitung für LED-Lichtbändern FLB-24-22-RGB und 24-23-RGB

ZB-VERBL-LICHTBA-FLB-24-22+23-RGB-100

x 1 St.
Verbindungsleitung für LED-Lichtbändern FLB-24-22-RGB und 24-23-RGB

ZB-VERBL-LICHTBA-FLB-24-22+23-RGB-1000

x 1 St.
Verbindungsclip

VERBCLIP-(F.LICHTBA-FLB-24-22+23-RGB)

Verbindungsclip zu LED-Lichtbändern FLB-24-22-RGB und 24-23-RGB
x 1 St.
Verbindungsleitungen EASYLUX

VERBLTG-EASYLUX-100MM-SCHWARZ

Zur Verbindung der LED-Steuerungsmodule EASYLUX mit dem LED-Transformator EASYLUX
x 1 St.
Verbindungsleitungen EASYLUX

VERBLTG-EASYLUX-500MM-SCHWARZ

Zur Verbindung der LED-Steuerungsmodule EASYLUX mit dem LED-Transformator EASYLUX
x 1 St.
Verbindungsleitungen EASYLUX

VERBLTG-EASYLUX-1000MM-SCHWARZ

Zur Verbindung der LED-Steuerungsmodule EASYLUX mit dem LED-Transformator EASYLUX
x 1 St.
LED-Verlängerungsleitung EASYLUX WPS-RGB

VERLLTG-EASYLUX-WPS-RGB-2000MM-SCHW

Passend für 24V RGB-LED-Leuchten mit dem Stecksystem WPS-RGB
x 1 St.
Anschlussleitung für LED-Lichtbändern FLB-24-22-RGB und 24-23-RGB

ANSHLLTG-(F.LICHTBA-FLB-24-22+23-RGB)-2M