LED-Lichtband FLB-24-22-RGB
LED-Lichtband FLB-24-22-RGB
LICHTBA-LED-(FLB-24-22)-RGB-5000MM
Art.-Nr. 0976521365
EAN 4099618781698
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Flexibles RGB-LED-Lichtband
- Farbeinstellung und Farbwechsel über RGB-Steuerung
Datenblätter(X)
![]() | |
Nennspannung | 24 V/DC |
Leistung | 7,2 W |
Leistung Bedingung | pro Meter |
Lichtfarbe | RGB |
Leuchtmitteltyp | SMD LED |
Anzahl LED | 180 STK |
Länge | 5000 mm |
Breite | 10 mm |
Höhe | 2 mm |
Länge Abschnitt | 166,7 mm |
Länge max. | 10000 mm |
Werkstoff | Kunststoff |
Montageart | Zum Kleben |
Anschlussart | Stecksystem WPS-RGB |
Kabellänge | 1800 mm |
Ausführung | Mit Anschlussleitung (einseitig) |
Lebensdauer Leucht-/Glühmittel | 30000 h |
Schutzart IP | IP 20 |
Schutzklasse | Schutzklasse III / Schutzkleinspannung |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!