LED-Lichtband FLB-24-22-RGB
LED-Lichtband FLB-24-22-RGB
LICHTBA-LED-FLB-24-22-RGB-5000MM
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1215451.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/125266.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/126390.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/18562711.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/4437132.jpg)
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Flexibles RGB-LED-Lichtband
- Farbeinstellung und Farbwechsel über RGB-Steuerung
Datenblätter(X)
![]() | |
Typbezeichnung | FLB-24-22-RGB |
Leuchtmitteltyp | LED |
Nennspannung | 24 V |
Montageart | Zum Kleben |
Werkstoff | Kunststoff |
Leistung | 7.2 W |
Leistung Bedingung | pro Meter |
Anzahl LED | 180 STK |
Lichtfarbe | RGB |
Länge | 5000 mm |
Breite | 10 mm |
Höhe | 1,2 mm |
Länge Abschnitt | 165 mm |
Kabellänge | 1800 mm |
Schutzart IP | IP 20 |
Schutzklasse | Schutzklasse III / Schutzkleinspannung |
Lebensdauer Leucht-/Glühmittel | 30000 h |
Lichtstrom Bedingung | 0 - nicht zutreffend |
Beleuchtungsstärke | 353 lx |
Länge max. | 10000 mm |
Lieferumfang | 1 x LED-Lichtband mit Anschlussleitung 1800 mm |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!