Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

LED-Lichtband FLB-24-20-EW mit stufenlos regulierbarer Farbtemperatur

LED-Lichtband FLB-24-20-EW
LICHTBA-LED-(FLB-24-20-EW)-5000MM

Art.-Nr. 0976502548

EAN 4062856545308

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
LED-Lichtband FLB-24-20-EW mit stufenlos regulierbarer Farbtemperatur

Art.-Nr. 0976502548
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
Flexibles LED-Lichtband zum Kleben
  • Flexibles LED-Band

  • Stufenlos regulierbare Farbtemperatur
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Nennspannung

24 V

Leistung

15,5 W

Leistung Bedingung

pro Meter

Lichtfarbe

Einstellbares weiß (EW)

Farbtemperatur min./max.

2700-6500 K

Leuchtmitteltyp

LED

Anzahl LED

1200 STK

Lichtstrom

1464 lm

Lichtstrom Bedingung

pro Meter

Farbwiedergabeindex, Ra min. (CRI)

90

Länge

5000 mm

Breite

8 mm

Höhe

1,2 mm

Länge Abschnitt

50 mm

Länge max.

4600 mm

Werkstoff

Kunststoff

Montageart

Zum Kleben

Anschlussart

Stecksystem LD2

Kabellänge

1800 mm

Energieeffizienzklasse

G

Lebensdauer Leucht-/Glühmittel

30000 h

Schutzart IP

IP 20

Schutzklasse

Schutzklasse III / Schutzkleinspannung

Erforderliches Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
4-Kanal-Fernbedienung

SCHALT-EL-4K-FERNB-LED-T-12-3-EW-SCHW

Zur Funkfernbedienung des Trafos LED-T-12-3-EW und LED-T-24-6
x 1 St.
LED-Trafo LED-T-24-8

TRAFO-LED-24V-60W-LED-T-24-8

LED-Trafo 24V mit 4-Kanal-Farb- und Dimmsteuerung
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
Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Verbindungsleitung FLB-12/24 für LED-Lichtbänder

VERBLTG-(F.LICHTBA-FLB-12/24)-50MM

x 1 St.
Anschlussleitung für LED-Lichtbänder

ANSHLLTG-(F.LICHTBA-(FLB-24-4/24-12))

x 1 St.
4-Kanal-Fernbedienung

SCHALT-EL-4K-FERNB-LED-T-12-3-EW-SCHW

Zur Funkfernbedienung des Trafos LED-T-12-3-EW und LED-T-24-6