LED-Lichtband FLB-24-2

LED-Lichtband FLB-24-2
LICHTBA-LED-FLB-24-2-WW

Art.-Nr. 0976504370

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

LED-Lichtband FLB-24-2

Art.-Nr. 0976504370

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Anzahl

VE

x1 St.
Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Leuchtstarkes LED-Lichtband aus Kunststoff zum Ankleben.
  • Leuchtstarkes LED-Lichtband (24 V) aus Kunststoff zum Ankleben

  • 1200 extrem langlebigen LEDs (24 W/m) in warmweißer Lichtfarbe (3000 K) bzw. neutralweißer Lichtfarbe (4000 K)

  • 5000 mm Länge sowie einer Anschlussleitung von 2500 mm Länge mit LD2-Anschluss

  • Das Lichtband ist IP 20-geschützt und entspricht Schutzklasse III

  • In zwei Lichtfarben erhältlich

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!

Produktinformationen

Würth Katalog(X)

Katalogseite als PDF 1

Blätterkatalog

Datenblätter(X)

Typbezeichnung

FLB-24-2

Leuchtmitteltyp

LED

Nennspannung

24 V

Montageart

Zum Kleben

Leistung

24 W

Leistung Bedingung

pro Meter

Anzahl LED

1200 STK

Lichtfarbe

Warmweiß (WW)

Farbtemperatur

3000 K

Farbwiedergabeindex, Ra min. (CRI)

80

Länge

5000 mm

Breite

10 mm

Höhe

2 mm

Anschlussart

Stecksystem LD2

Kabellänge

2500 mm

Schutzart IP

IP 20

Schutzklasse

Schutzklasse III / Schutzkleinspannung

Lebensdauer Leucht-/Glühmittel

50000 h

Lichtstrom

2760 lm

Lichtstrom Bedingung

pro Meter

Lieferumfang

1 x LED-Lichtband FLB-24-2, inkl, Anschlussleitung 2500 mm mit Stecksystem LD2

Art.-Nr. ! common.detail.customermaterialnumber !

Gefahrstoff

Produktinformationen

Würth Katalog

Katalogseite als PDF  | 

Blätterkatalog

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD Daten  | 

Technische Informationen