LED-Lichtband FLB-24-18 mit homogener Ausleuchtung, zum Einnuten
LED-Lichtband FLB-24-18
LICHTBA-LED-(FLB-24-18)-WW-5000MM
Art.-Nr. 0976502745
EAN 4062856544882
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Flexibel vergossenes LED-Band
- Biegerichtung auf der Fläche
- Homogene Ausleuchtung
- Lieferumfang: 1 x LED-Lichtband mit Anschlussleitung, 2 x Endkappen mit Klebstoff und Befestigungsmaterial
Datenblätter(X)
![]() | |
Nennspannung | 24 V |
Leistung | 10 W |
Leistung Bedingung | pro Meter |
Lichtfarbe | Warmweiß (WW) |
Farbtemperatur | 3000 K |
Leuchtmitteltyp | LED |
Anzahl LED | 600 STK |
Lichtstrom | 500 lm |
Lichtstrom Bedingung | pro Meter |
Farbwiedergabeindex, Ra min. (CRI) | 90 |
Länge | 5000 mm |
Breite | 6 mm |
Höhe | 11 mm |
Länge Abschnitt | 50 mm |
Länge max. | 5000 mm |
Werkstoff | Kunststoff |
Montageart | Zum Anschrauben oder Einfräsen |
Anschlussart | Stecksystem LD2 |
Kabellänge | 1800 mm |
Energieeffizienzklasse | F |
Lebensdauer Leucht-/Glühmittel | 30000 h |
Schutzart IP | IP 67 |
Schutzklasse | Schutzklasse III / Schutzkleinspannung |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!