LED-Lichtband FLB-24-16
LED-Lichtband FLB-24-16
LICHTBA-LED-FLB-24-16-WW-5000MM
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1215451.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/125266.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/18562708.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/4437132.jpg)
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Flexibel vergossenes LED-Band
- Biegerichtung auf der Fläche
- Homogene Ausleuchtung
Datenblätter(X)
![]() | |
Typbezeichnung | FLB-24-16 |
Leuchtmitteltyp | LED |
Nennspannung | 24 V |
Montageart | Zum Anschrauben oder Einfräsen |
Werkstoff | Kunststoff |
Leistung | 10 W |
Leistung Bedingung | pro Meter |
Anzahl LED | 600 STK |
Lichtfarbe | Warmweiß (WW) |
Farbtemperatur | 3000 K |
Farbwiedergabeindex, Ra min. (CRI) | 90 |
Länge | 5000 mm |
Breite | 4 mm |
Höhe | 10 mm |
Einbautiefe | 10 mm |
Länge Abschnitt | 50 mm |
Anschlussart | Stecksystem LD2 |
Kabellänge | 1800 mm |
Schutzart IP | IP 67 |
Schutzklasse | Schutzklasse III / Schutzkleinspannung |
Lebensdauer Leucht-/Glühmittel | 30000 h |
Lichtstrom | 362 lm |
Lichtstrom Bedingung | pro Watt |
Beleuchtungsstärke | 303 lx |
Länge max. | 5000 mm |
Lieferumfang | 1 x Lichtband mit beidseitiger Anschlussleitung 1800 mm |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!