Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

LED-Lichtband FLB-24-15

LED-Lichtband FLB-24-15
LICHTBA-LED-(FLB-24-15)-WW-5M

Art.-Nr. 0976522121

EAN 4099618606960

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
LED-Lichtband FLB-24-15

Art.-Nr. 0976522121
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
Zum Einnuten, mit homogenem Flächenlicht
  • Einfache Montage in eine 4 mm breite und 8 mm tiefe Fräsnut

  • minimaler Biegeradius von nur 25 mm

  • Homogenes Flächenlicht (keine sichtbaren Lichtpunkte)
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Nennspannung

24 V/DC

Leistung

8 W

Leistung Bedingung

pro Meter

Lichtfarbe

Warmweiß (WW)

Farbtemperatur

3000 K

Leuchtmitteltyp

SMD LED

Anzahl LED

700 STK

Einsatzbereich

Ambiente-Beleuchtung

Lichtstrom

237 lm

Lichtstrom Bedingung

pro Meter

Farbwiedergabeindex, Ra min. (CRI)

90

Länge

5000 mm

Breite

4 mm

Toleranz Breite (+/-)

0,2 mm

Höhe

8 mm

Länge Abschnitt

7,14 mm

Länge max.

5000 mm

Werkstoff

Kunststoff

Montageart

Nutmontage

Anschlussart

Stecksystem WPS-24

Kabellänge

2000 mm

Ausführung

Mit Anschlussleitung (einseitig)

Energieeffizienzklasse

G

Lebensdauer Leucht-/Glühmittel

54000 h

Schutzart IP

IP 20

Schutzklasse

Schutzklasse III / Schutzkleinspannung

Erforderliches Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
LED-Transformator EASYLUX

TRAFO-EASYLUX-18W

Passend für Leuchten mit 12 V (18W-60W) und 24 V (18W-120W)
x 1 St.
LED-Transformator EASYLUX

TRAFO-EASYLUX-36W

Passend für Leuchten mit 12 V (18W-60W) und 24 V (18W-120W)
x 1 St.
LED-Transformator EASYLUX

TRAFO-EASYLUX-48W

Passend für Leuchten mit 12 V (18W-60W) und 24 V (18W-120W)
x 1 St.
LED-Transformator EASYLUX

TRAFO-EASYLUX-60/72W

Passend für Leuchten mit 12 V (18W-60W) und 24 V (18W-120W)
x 1 St.
LED-Transformator EASYLUX

TRAFO-EASYLUX-90W

Passend für Leuchten mit 12 V (18W-60W) und 24 V (18W-120W)
x 1 St.
LED-Transformator EASYLUX

TRAFO-EASYLUX-120W

Passend für Leuchten mit 12 V (18W-60W) und 24 V (18W-120W)
x 1 St.
Anschlussleitung zu LED-Transformator EASYLUX

ANSHLLTG-TRAFO-EASYLUX-EUROSTECKER-2M

Zum Anschluss des LED-Transformator EASYLUX an das Stromnetz
x 1 St.
LED-Verteilermodul EASYLUX 24 V

VERTMOD-EASYLUX-24V

Zum Anstecken an den LED-Transformator EASYLUX, für LED-Leuchten 24 V
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
Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Verbindungsleitungen EASYLUX

VERBLTG-EASYLUX-100MM-SCHWARZ

Zur Verbindung der LED-Steuerungsmodule EASYLUX mit dem LED-Transformator EASYLUX
x 1 St.
Verbindungsleitungen EASYLUX

VERBLTG-EASYLUX-500MM-SCHWARZ

Zur Verbindung der LED-Steuerungsmodule EASYLUX mit dem LED-Transformator EASYLUX
x 1 St.
Verbindungsleitungen EASYLUX

VERBLTG-EASYLUX-1000MM-SCHWARZ

Zur Verbindung der LED-Steuerungsmodule EASYLUX mit dem LED-Transformator EASYLUX
x 1 St.
Steuerungsmodul EASYLUX 24 V-1

STEURNG-MODUL-EASYLUX-24V-1

Zur Steuerung von LED-Leuchten 24 V mit kabelgebundenen Schaltern sowie Funkschaltern
x 1 St.
Steuerungsmodul EASYLUX 24 V-2

STEURNG-MODUL-EASYLUX-24V-2

Zur Steuerung von LED-Leuchten 24 V in einem Kanal mit Fernbedienung
x 1 St.
Steuerungsmodul EASYLUX 24 V-4

STEURNG-MODUL-EASYLUX-24V-4

Zur Steuerung von LED-Leuchten 24 V in bis zu 4 Kanälen mit Fernbedienung
x 1 St.
LED-Verlängerungsleitung EASYLUX WPS-24

VERLLTG-EASYLUX-WPS-24-2000MM-SCHW

Passend für 24 V LED-Leuchten mit dem Stecksystem WPS-24