LED-Lichtband FLB-24-13
LED-Lichtband FLB-24-13
LICHTBA-LED-(FLB-24-13)-NW-5000MM
Art.-Nr. 0976502741
EAN 4062856545339
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
![]() | |
Nennspannung | 24 V |
Leistung | 7,2 W |
Leistung Bedingung | pro Meter |
Lichtfarbe | Neutralweiß (NW) |
Farbtemperatur | 4000 K |
Leuchtmitteltyp | LED |
Anzahl LED | 1200 STK |
Lichtstrom | 650 lm |
Lichtstrom Bedingung | pro Meter |
Farbwiedergabeindex, Ra min. (CRI) | 90 |
Länge | 5000 mm |
Breite | 8 mm |
Höhe | 1,2 mm |
Länge Abschnitt | 12 mm |
Länge max. | 10000 mm |
Werkstoff | Kunststoff |
Montageart | Zum Kleben |
Anschlussart | Stecksystem LED A |
Kabellänge | 1800 mm |
Energieeffizienzklasse | G |
Lebensdauer Leucht-/Glühmittel | 30000 h |
Schutzart IP | IP 20 |
Schutzklasse | Schutzklasse III / Schutzkleinspannung |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!
