LED-Lichtband FLB-12-8-EW
LICHTBA-LED-(FLB-12-8-EW)-5000MM
Art.-Nr. 0976521180
EAN 4099618781605
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Dimmbar, mit stufenlos regelbarer Farbtemperatur
Datenblätter(X)
![]() | |
Nennspannung | 12 V/DC |
Leistung | 7,2 W |
Leistung Bedingung | pro Meter |
Lichtfarbe | Einstellbares weiß (EW) |
Farbtemperatur min./max. | 2700-6500 K |
Leuchtmitteltyp | SMD LED |
Anzahl LED | 1200 STK |
Einsatzbereich | Ambiente-Beleuchtung |
Lichtstrom | 720 lm |
Lichtstrom Bedingung | pro Meter |
Farbwiedergabeindex, Ra min. (CRI) | 90 |
Länge | 5000 mm |
Breite | 8 mm |
Höhe | 1,2 mm |
Länge Abschnitt | 25 mm |
Länge max. | 5000 mm |
Werkstoff | Kunststoff |
Montageart | Zum Kleben |
Anschlussart | Stecksystem WPS-12 |
Kabellänge | 1800 mm |
Ausführung | Mit Anschlussleitung (einseitig) |
Energieeffizienzklasse | G |
Lebensdauer Leucht-/Glühmittel | 30000 h |
Schutzart IP | IP 20 |
Schutzklasse | Schutzklasse III / Schutzkleinspannung |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!