LED-Lichtband FLB-12-8-EW
LED-Lichtband FLB-12-8-EW
LICHTBA-LED-FLB-12-8-EW-5000MM
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Dimmbar, mit stufenlos regelbarer Farbtemperatur
Datenblätter(X)
Typbezeichnung | FLB-12-8-EW |
Leuchtmitteltyp | LED |
Nennspannung | 12 V |
Montageart | Zum Kleben |
Werkstoff | Kunststoff |
Leistung | 7.2 W |
Leistung Bedingung | pro Meter |
Anzahl LED | 1200 STK |
Lichtfarbe | Einstellbares weiß (EW) |
Farbtemperatur min. | 2700 K |
Farbtemperatur max. | 6500 K |
Farbwiedergabeindex, Ra min. (CRI) | 90 |
Länge | 5000 mm |
Breite | 8 mm |
Höhe | 1,2 mm |
Länge Abschnitt | 25 mm |
Anschlussart | Stecksystem LED A |
Kabellänge | 1800 mm |
Schutzart IP | IP 20 |
Schutzklasse | Schutzklasse III / Schutzkleinspannung |
Lebensdauer Leucht-/Glühmittel | 30000 h |
Lichtstrom | 720 lm |
Lichtstrom Bedingung | pro Meter |
Beleuchtungsstärke | 1076 lx |
Länge max. | 5000 mm |
Lieferumfang | 1 x LED-Lichtband mit Anschlussleitung 1800 mm |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!