LED-Lichtband FLB-12-3 zum Aufkleben
LICHTBA-LED-(FLB-12-3)-WW-5000MM
Art.-Nr. 0976502515
EAN 4056807745107
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Universelles LED-Lichtband zum Aufkleben, ausgestattet mit 300 LEDs (4,8 W/m)
- Erhältlich In drei Lichtfarben (warmweiß, neutralweiß und kaltweiß)
- Mit angelöteter Anschlussleitung 1800 mm
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!
Datenblätter(X)
![]() | |
Nennspannung | 12 V |
Leistung | 4,8 W |
Leistung Bedingung | pro Meter |
Lichtfarbe | Warmweiß (WW) |
Farbtemperatur | 3000 K |
Leuchtmitteltyp | LED |
Anzahl LED | 300 STK |
Lichtstrom | 430 lm |
Lichtstrom Bedingung | pro Meter |
Farbwiedergabeindex, Ra min. (CRI) | 80 |
Länge | 5000 mm |
Breite | 8 mm |
Höhe | 2,5 mm |
Länge Abschnitt | 50 mm |
Länge max. | 7500 mm |
Werkstoff | Kunststoff |
Montageart | Zum Kleben |
Anschlussart | Stecksystem LED A |
Kabellänge | 1800 mm |
Energieeffizienzklasse | G |
Lebensdauer Leucht-/Glühmittel | 30000 h |
Schutzart IP | IP 20 |
Schutzklasse | Schutzklasse III / Schutzkleinspannung |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!
