LED-Lichtband FLB-12-25
LED-Lichtband FLB-12-25
LICHTBA-LED-(FLB-12-25)-EW-8,0W-50M
Art.-Nr. 0976521463
EAN 4068362582738
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Mit einstellbarer Lichtfarbe: Extrawarmweiß (2.700K) bis Kaltweiß (6.500K)
- Lichtfarbe lässt sich mit den EASYLUX-Steuerungsmodulen 1, 2 oder 4 umstellen und individuell einstellen
- Mit einer beidseitig angelöteten Anschlussleitung von 2.000 mm; 50-Meter-Rolle ohne Anschlussleitung
- Einsetzbar bis zu einer Bandlänge von max. 5 m
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!
Datenblätter(X)
![]() | |
Nennspannung | 12 V/DC |
Leistung | 8 W |
Leistung Bedingung | pro Meter |
Lichtfarbe | Einstellbares weiß (EW) |
Farbtemperatur min./max. | 2700-6500 K |
Leuchtmitteltyp | SMD LED |
Anzahl LED | 11200 STK |
Einsatzbereich | Universal-Beleuchtung |
Lichtstrom | 1400 lm |
Lichtstrom Bedingung | pro Meter |
Farbwiedergabeindex, Ra min. (CRI) | 80 |
Länge | 50000 mm |
Breite | 8 mm |
Höhe | 1,2 mm |
Länge Abschnitt | 17,85 mm |
Länge max. | 5000 mm |
Werkstoff | Kunststoff |
Montageart | Zum Kleben |
Anschlussart | Stecksystem WPS-12 |
Ausführung | Ohne Anschlussleitung |
Energieeffizienzklasse | C |
Lebensdauer Leucht-/Glühmittel | 30000 h |
Schutzart IP | IP 20 |
Schutzklasse | Schutzklasse III / Schutzkleinspannung |
