LED-Lichtband FLB-12-22
LED-Lichtband FLB-12-22
LICHTBA-LED-(FLB-12-22)-XW-4,0W-50M
Art.-Nr. 0976521444
EAN 4068362582660
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Erhältlich in den Lichtfarben Extrawarmweiß (2.700K), Warmweiß (3.000K), Neutralweiß (4.000K) und Kaltweiß (6.500K)
- Mit einer beidseitig angelöteten Anschlussleitung von 2.000 mm; 50-Meter-Rolle ohne Anschlussleitung
- Einsetzbar bis zu einer Bandlänge von max. 15 m
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!
Datenblätter(X)
![]() | |
Nennspannung | 12 V/DC |
Leistung | 4 W |
Leistung Bedingung | pro Meter |
Lichtfarbe | Extra Warmweiß (XW) |
Farbtemperatur | 2700 K |
Leuchtmitteltyp | SMD LED |
Anzahl LED | 8000 STK |
Einsatzbereich | Ambiente-Beleuchtung |
Lichtstrom | 700 lm |
Lichtstrom Bedingung | pro Meter |
Farbwiedergabeindex, Ra min. (CRI) | 80 |
Länge | 50000 mm |
Breite | 8 mm |
Höhe | 1,2 mm |
Länge Abschnitt | 12,5 mm |
Länge max. | 15000 mm |
Werkstoff | Kunststoff |
Montageart | Zum Kleben |
Anschlussart | Stecksystem WPS-12 |
Ausführung | Ohne Anschlussleitung |
Energieeffizienzklasse | D |
Lebensdauer Leucht-/Glühmittel | 30000 h |
Schutzart IP | IP 20 |
Schutzklasse | Schutzklasse III / Schutzkleinspannung |
