LED-Lichtband FLB-12-17
LICHTBA-LED-(FLB-12-17)-XW-5000MM
Art.-Nr. 0976521175
EAN 4099618744310
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Homogene Ausleuchtung
- Keine sichtbaren Lichtpunkte
- Band alle 25 mm kürzbar
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!
Datenblätter(X)
![]() | |
Nennspannung | 12 V/DC |
Leistung | 12 W |
Leistung Bedingung | pro Meter |
Lichtfarbe | Extra Warmweiß (XW) |
Farbtemperatur | 2700 K |
Leuchtmitteltyp | COB LED |
Anzahl LED | 1600 STK |
Einsatzbereich | Universal-Beleuchtung |
Lichtstrom | 917 lm |
Lichtstrom Bedingung | pro Meter |
Farbwiedergabeindex, Ra min. (CRI) | 90 |
Länge | 5000 mm |
Breite | 8 mm |
Höhe | 1,5 mm |
Länge Abschnitt | 25 mm |
Länge max. | 3000 mm |
Werkstoff | Kunststoff |
Montageart | Zum Kleben |
Anschlussart | Stecksystem WPS-12 |
Kabellänge | 2000 mm |
Ausführung | Mit Anschlussleitung (beidseitig) |
Energieeffizienzklasse | F |
Lebensdauer Leucht-/Glühmittel | 30000 h |
Schutzart IP | IP 20 |
Schutzklasse | Schutzklasse III / Schutzkleinspannung |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!