LED-Lichtband FLB-12-15 zum Ankleben
LED-Lichtband FLB-12-15
LICHTBA-LED-FLB-12-15-WW-5000MM
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Keine sichtbaren Lichtpunkte
- Homogene Ausleuchtung
Datenblätter(X)
Typbezeichnung | FLB-12-15 |
Leuchtmitteltyp | LED |
Nennspannung | 12 V |
Montageart | Zum Kleben |
Werkstoff | Kunststoff |
Leistung | 11 W |
Leistung Bedingung | pro Meter |
Anzahl LED | 2520 STK |
Lichtfarbe | Warmweiß (WW) |
Farbtemperatur | 3000 K |
Farbwiedergabeindex, Ra min. (CRI) | 90 |
Länge | 5000 mm |
Breite | 8 mm |
Höhe | 1,5 mm |
Länge Abschnitt | 35,7 mm |
Anschlussart | Stecksystem LED A |
Kabellänge | 3000 mm |
Schutzart IP | IP 20 |
Schutzklasse | Schutzklasse III / Schutzkleinspannung |
Lebensdauer Leucht-/Glühmittel | 30000 h |
Lichtstrom | 990 lm |
Lichtstrom Bedingung | pro Meter |
Beleuchtungsstärke | 928 lx |
Länge max. | 5000 mm |
Lieferumfang | 1 x LED-Lichtband mit 2 x Anschlussleitungen |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!