Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

LED-Lichtband FLB-12-14 mit homogener Ausleuchtung, zum Kleben

LICHTBA-LED-(FLB-12-14)-WW-5000MM

Art.-Nr. 0976521105

EAN 4099618778599

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
LED-Lichtband FLB-12-14 mit homogener Ausleuchtung, zum Kleben

Art.-Nr. 0976521105
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
Flexibel vergossenes LED-Silikon-Lichtband
  • Flexibel vergossenes LED-Band

  • Homogene Ausleuchtung
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Nennspannung

12 V/DC

Leistung

6 W

Leistung Bedingung

pro Meter

Lichtfarbe

Warmweiß (WW)

Farbtemperatur

3000 K

Leuchtmitteltyp

SMD LED

Anzahl LED

1440 STK

Einsatzbereich

Ambiente-Beleuchtung

Lichtstrom

450 lm

Lichtstrom Bedingung

pro Meter

Farbwiedergabeindex, Ra min. (CRI)

90

Länge

5000 mm

Breite

5,5 mm

Toleranz Breite (+/-)

0,2 mm

Höhe

4,5 mm

Länge Abschnitt

10,42 mm

Länge max.

5000 mm

Werkstoff

Kunststoff

Montageart

Zum Kleben

Anschlussart

Stecksystem WPS-12

Kabellänge

150 mm

Ausführung

Mit Anschlussleitung (beidseitig)

Energieeffizienzklasse

G

Lebensdauer Leucht-/Glühmittel

30000 h

Schutzart IP

IP 66

Schutzklasse

Schutzklasse III / Schutzkleinspannung

Erforderliches Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
LED-Transformator EASYLUX

TRAFO-EASYLUX-18W

Passend für Leuchten mit 12 V (18W-60W) und 24 V (18W-120W)
x 1 St.
LED-Transformator EASYLUX

TRAFO-EASYLUX-36W

Passend für Leuchten mit 12 V (18W-60W) und 24 V (18W-120W)
x 1 St.
LED-Transformator EASYLUX

TRAFO-EASYLUX-48W

Passend für Leuchten mit 12 V (18W-60W) und 24 V (18W-120W)
x 1 St.
LED-Transformator EASYLUX

TRAFO-EASYLUX-60/72W

Passend für Leuchten mit 12 V (18W-60W) und 24 V (18W-120W)
x 1 St.
Anschlussleitung zu LED-Transformator EASYLUX

ANSHLLTG-TRAFO-EASYLUX-EUROSTECKER-2M

Zum Anschluss des LED-Transformator EASYLUX an das Stromnetz
x 1 St.
LED-Verteilermodul EASYLUX 12 V

VERTMOD-EASYLUX-12V

Zum Anstecken an den LED-Transformator EASYLUX, für LED-Leuchten 12 V
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
Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Eckverbinder 90° NG für LED-Lichtbänder FLB-12 und FLB-24

ECKVERB-F.LICHTBA-(FLB-12/24)-90GRD

x 10 St.
Verbindungsleitung NG

VERBLTG-(F.LICHTBA-(FLB-12/24))-NG-50MM

für LED-Lichtbänder FLB-12 und FLB-24
x 1 St.
Verbindungsleitung NG

VERBLTG-(F.LICHTBA-(FLB-12/24))-NG-400MM

für LED-Lichtbänder FLB-12 und FLB-24
x 1 St.
Verbindungsleitung NG

VERBLTG-(F.LICHTBA-(FLB-12/24))-NG-700MM

für LED-Lichtbänder FLB-12 und FLB-24
x 1 St.
Anschlussleitung für LED-Lichtbänder FLB-12

ANSHLLTG-(F.LICHTBA-FLB-12-)-1800MM

Zum Anschließen von LED-Lichtbändern
x 1 St.
Verbindungsleitungen EASYLUX

VERBLTG-EASYLUX-100MM-SCHWARZ

Zur Verbindung der LED-Steuerungsmodule EASYLUX mit dem LED-Transformator EASYLUX
x 1 St.
Touch-Sensor

SENSO-TOUCH-F-LED-LICHTB-8MM

für LED-Lichtbänder FLB-12 und FLB-24
x 1 St.
Verbindungsleitungen EASYLUX

VERBLTG-EASYLUX-500MM-SCHWARZ

Zur Verbindung der LED-Steuerungsmodule EASYLUX mit dem LED-Transformator EASYLUX
x 1 St.
Verbindungsleitungen EASYLUX

VERBLTG-EASYLUX-1000MM-SCHWARZ

Zur Verbindung der LED-Steuerungsmodule EASYLUX mit dem LED-Transformator EASYLUX
x 1 St.
Steuerungsmodul EASYLUX 12 V-1

STEURNG-MODUL-EASYLUX-12V-1

Zur Steuerung von LED-Leuchten 12 V mit kabelgebundenen Schaltern sowie Funkschaltern
x 1 St.
Steuerungsmodul EASYLUX 12 V-2

STEURNG-MODUL-EASYLUX-12V-2

Zur Steuerung von LED-Leuchten 12 V in einem Kanal mit ZigBee-Funk-Fernbedienung.
x 1 St.
Steuerungsmodul EASYLUX 12 V-4

STEURNG-MODUL-EASYLUX-12V-4

Zur Steuerung von 12-V-LED-Leuchten mit einer ZigBee-Funk-Fernbedienung von bis zu 4 Kanälen.
x 1 St.
LED-Verlängerungsleitung EASYLUX WPS-12

VERLLTG-EASYLUX-WPS-12-2000MM-SCHW

Passend für 12 V LED-Leuchten mit dem Stecksystem WPS-12
x 1 St.
Verbindungsstecker starr NG

VERBSTE-(F.LICHTBA-(FLB-12/24))-NG-STARR

für LED-Lichtbänder FLB-12 und FLB-24
x 10 St.