LED-Lichtband FLB-12-10 mit homogener Ausleuchtung, zum Einnuten
LICHTBA-LED-(FLB-12-10)-WW-1000MM
Art.-Nr. 0976502580
EAN 4062856571116
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Flexibel vergossenes LED-Band
- Biegerichtung auf der Fläche
- Homogene Ausleuchtung
Datenblätter(X)
![]() | |
Nennspannung | 12 V |
Leistung | 8 W |
Leistung Bedingung | pro Meter |
Lichtfarbe | Warmweiß (WW) |
Farbtemperatur | 3000 K |
Leuchtmitteltyp | LED |
Anzahl LED | 167 STK |
Lichtstrom | 263 lm |
Lichtstrom Bedingung | pro Meter |
Farbwiedergabeindex, Ra min. (CRI) | 80 |
Länge | 1000 mm |
Breite | 4 mm |
Höhe | 10 mm |
Länge Abschnitt | 18 mm |
Länge max. | 1000 mm |
Werkstoff | Kunststoff |
Montageart | Zum Einlassen |
Anschlussart | Stecksystem LED A |
Kabellänge | 3000 mm |
Energieeffizienzklasse | E |
Lebensdauer Leucht-/Glühmittel | 30000 h |
Schutzart IP | IP 20 |
Schutzklasse | Schutzklasse III / Schutzkleinspannung |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!
