Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

LED-Leuchtenanschlussleitung EASYLUX WPS-24

LED-Leuchteanschlussleitung EASYLUX WPS-24
ANSHLLTG-EASYLUX-WPS-24-2000MM-SCHW

Art.-Nr. 0976520091

EAN 4099618249600

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
LED-Leuchtenanschlussleitung EASYLUX WPS-24

Art.-Nr. 0976520091
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
Zur Montage an LED-Leuchten 24 V
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Nennspannung

24 V/DC

Stromstärke max.

5 A

Anschlussart (primär)

Stecksystem WPS-24

Anschlussart (sekundär)

Mit freien Litzen-/ Leitungsenden

Werkstoff

Kunststoff

Farbe

Schwarz, Rot

Kabellänge

2000 mm

Schutzart IP

IP 20

Schutzklasse

Schutzklasse III / Schutzkleinspannung

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen