LED-Leuchtenanschlussleitung EASYLUX WPS-12
LED-Leuchteanschlussleitung EASYLUX WPS-12
ANSHLLTG-EASYLUX-WPS-12-2000MM-SCHW
Art.-Nr. 0976520090
EAN 4099618249594
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
![]() | |
Nennspannung | 12 V/DC |
Stromstärke max. | 5 A |
Anschlussart (primär) | Stecksystem WPS-12 |
Anschlussart (sekundär) | Mit freien Litzen-/ Leitungsenden |
Werkstoff | Kunststoff |
Farbe | Schwarz, Grau |
Kabellänge | 2000 mm |
Schutzart IP | IP 20 |
Schutzklasse | Schutzklasse III / Schutzkleinspannung |