LED-Langfeld-Steckleuchten 230 V
LED-Rohr-Steckleuchte 230 V
LEUCHT-LED-LANGF-STECK-200CM-230V
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Hochwertige LED-Leuchte mit Gehäuse aus schlagfestem Polycarbonat und Endstücken aus TPE
- Wasser- und gasdichte Ausführung
- Hoch beständig gegen Chemikalien und Reinigungsmittel
- Geeignet für Heißdampfdesinfektion
- Einsetzbar in Temperaturbereichen von -40 °C bis +80 °C
- Schutzart IP 69K/IP 68
- Bis zu 20 Leuchten (ca. 40 m) zusammensteckbar mit nur einer Stromquelle
- Erfüllt die Vorschriften der DIN10500 (Lebensmittelhygiene) und sind somit für HACCP-zertifizierte Betriebe der Lebensmittelindustrie geeignet
- Zubehör wie Anschlusskabel, Verbindungskabel, Endkappen, Befestigungsschellen und Sicherungsbügel sind nicht im Lieferumfang enthalten. Bitte separat bestellen
Datenblätter(X)
Intensivtierhaltung, Lebensmittelindustrie, Kühl- und Gefrierlager, Landwirtschaft, Außen- und Feuchträume …
Für Decken- und Wandmontage geeignet mittels Befestigungsschellen zum Anschrauben (nicht im Lieferumfang enthalten).
Für Montage an Varifix C-Montageschiene 36/36 – C2C mittels Befestigungsschellen zum Anstecken (nicht im Lieferumfang enthalten).
![]() | |
Werkstoff Rohr | Polycarbonat |
Werkstoff Abdeckkappe | Thermoplastische Elastomere |
Farbe | Schwarz, Transluzent |
Länge | 2025 mm |
Höhe | 35 mm |
Durchmesser | 30 mm |
Nennspannung | 230 V |
Frequenz min./max. | 50 / 60 Hz |
Leistung | 25 W |
Leuchtmitteltyp | LED |
Lichtfarbe | Neutralweiß (NW) |
Farbtemperatur | 4000 K |
Montageart | Zum Stecken |
Anschlussart | Steckverbindersystem |
Anzahl LED | 182 STK |
Abstand LED - LED | 9,5 mm |
Lichtstrom min. | 3375 lm |
Beleuchtungsstärke | 134 lx |
Farbwiedergabeindex, Ra min. (CRI) | 80 |
Ausstrahlungswinkel | 230 Grad |
Lebensdauer Leucht-/Glühmittel | 35000 h |
Temperaturbeständigkeit min./max. | -40 bis 80 °C |
Entflammbar | Selbstverlöschend nach UL94 V2 |
Schutzart IP | IP 69K/IP 68 |
Schlagfestigkeit | IK10 |
Schutzklasse | Schutzklasse II / Schutzisolierung |
Energieeffizienzklasse | E |
Lieferumfang | 1 x Langfeldleuchte |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!