LED-Langfeld-Einzelleuchten 24V
LED-Rohr-Einzelleuchte 24 V
LEUCHT-LED-LANGF-EINZEL-80CM-24V-6M
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Hochwertige LED-Leuchte mit Gehäuse aus schlagfestem Polycarbonat und Endstücken aus TPE
- Kabel mit 12/24 V-Stecker (Zigarettenanzünder)
- Leuchten können entweder fest montiert oder mobil als Arbeitsleuchte verwendet werden
- Kabellänge von 6 m erlaubt einen hohen Aktionsradius
- Wasser- und gasdichte Ausführung
- Hoch beständig gegen Chemikalien und Reinigungsmittel
- Geeignet für Heißdampfdesinfektion
- Einsetzbar in Temperaturbereichen von -40 °C bis +80 °C
- Schutzart IP69K/IP68
Datenblätter(X)
Alle Fahrzeuge oder Anwendungen mit einem 24V-Kfz-Anschluss.
Feste Montage im/am Fahrzeug durch Befestigungslöcher an den Leuchtenenden oder als mobiles Arbeitslicht verwendbar.
![]() | |
Werkstoff Rohr | Polycarbonat |
Werkstoff Abdeckkappe | Thermoplastische Elastomere |
Farbe | Schwarz, Transluzent |
Länge | 800 mm |
Höhe | 35 mm |
Durchmesser | 30 mm |
Lochabstand | 665 mm |
Lochdurchmesser max. | 5,2 mm |
Nennspannung | 24 V |
Leistung | 10 W |
Leuchtmitteltyp | LED |
Lichtfarbe | Neutralweiß (NW) |
Farbtemperatur | 4000 K |
Montageart | Zum Anschrauben, Zum Aufclipsen |
Anschlussart | 24 V KFZ-Stecker |
Anzahl LED | 70 STK |
Abstand LED - LED | 7,0 mm |
Lichtstrom min. | 1350 lm |
Beleuchtungsstärke | 54 lx |
Farbwiedergabeindex, Ra min. (CRI) | 80 |
Ausstrahlungswinkel | 230 Grad |
Lebensdauer Leucht-/Glühmittel | 35000 h |
Temperaturbeständigkeit min./max. | -40 bis 80 °C |
Entflammbar | Selbstverlöschend nach UL94 V2 |
Schutzart IP | IP 69K/IP 68 |
Schlagfestigkeit | IK10 |
Schutzklasse | Schutzklasse III / Schutzkleinspannung |
Energieeffizienzklasse | E |
Lieferumfang | 1 x Langfeldleuchte mit Anschlussleitung 6 m, mit 24V-Kfz-Stecker |
