LED-Kranleuchte POWERCRANE
LED-Kranleuchte POWERCRANE
KRANLEUCHT-LED-230V-(POWERCRANE-M)
Art.-Nr. 0981183002
EAN 4065746557641
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- XPECT2 Linsentechnologie - das Licht wird gezielt in die Bedarfsbereiche emittiert und gleichzeitig die ungewollte und energiezehrende Ausbreitung von ineffizientem Streulicht eingedämmt
- IRONCORE STRUCTURE für maximale Widerstandsfähigkeit und Sicherheit (nahezu unverwüstlich)
- 360° schwenkbar – in 7,5° Schritten, mit Feinskala zur punktgenauen Ausrichtung
- Verschleiß- und wartungsfreie passive LED-Technologie
- Sehr hohe Wirtschaftlichkeit und Verlässlichkeit
- Bis zu 70 % Energieeinsparung
- Inkl. Seilsicherung
Datenblätter(X)
Für die Montage an Turmdrehkranen und zur Ausleuchtung großer Baustellen
Typbezeichnung | POWERCRANE M |
Ausführung | Schutzkontakt 230 V |
Lichtstrom | 132600 lm |
Lampenlichtstrom | 143400 lm |
Farbtemperatur | 4000 K |
Farbtemperatur 2 | 5700 K |
Schutzart IP | IP 66 |
Schlagfestigkeit | IK10 |
Kabeltyp | H07RN-F3G2,5 mm² |
Leitungslänge | 5 m |
Schutzklasse | Schutzklasse I / Schutzerdung |
Nennspannung min./max. | 220 / 240 V/AC |
Frequenz min./max. | 50 / 60 Hz |
Stecker | 1 Schutzkontaktstecker, 16 A |
Schutzart IP Stecker | IP 68 |
Leistung | 900 W |
Betriebstemperatur min./max. | -30 bis 40 °C |
Breite x Höhe x Tiefe | 645 x 625 x 145 mm |
Energieeffizienzklasse | C |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!