Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

LED-Kleiderstangenprofil KSP-1

LED-Kleiderstangenprofil KSP-1
KLDSTGPRFL-F.LICHTBA-(KSP-1)-3,0M-SILBRF

Art.-Nr. 0976502664

EAN 4062856544431

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
LED-Kleiderstangenprofil KSP-1

Art.-Nr. 0976502664
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
Kleiderstangenprofil aus Aluminium für LED-Lichtbänder
  • Aluminium-Kleiderstangenprofil zur Montage in Kleiderschränken oder Garderoben

  • Montage seitlich am Korpus oder durch den Oberboden mit den Wandlagern (separtes Zubehör)
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Werkstoff

Aluminium

Oberfläche

Eloxiert

Farbe

Silberfarben

Länge

3000 mm

Breite

12 mm

Höhe

35,5 mm

Erforderliches Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Wandlager

WANDLGR-F.LICHTBA-(KSP-1)-SCHW

Wandlager aus Kunststoff zur Befestigung des Kleiderstangenprofils KSP-1
x 1 St.
Wandlager mit Bewegungsmelder

WANDLGR-F.LICHTBA-(KSP-1)-M-BWM-SILBRF

Wandlager aus Kunststoff zur Befestigung des Kleiderstangenprofils KSP-1
x 1 St.
Wandlager mit Bewegungsmelder

WANDLGR-F.LICHTBA-(KSP-1)-M-BWM-SCHWARZ

Wandlager aus Kunststoff zur Befestigung des Kleiderstangenprofils KSP-1
x 1 St.
Abdeckprofil

ABDEPRFL-F.LICHTBA-WEI-3000MM

Abdeckprofil aus Kunststoff zum Aufclipsen auf Kleiderstangenprofil KSP-1
x 1 St.
Wandlager

WANDLGR-F.LICHTBA-(KSP-1)-SILBRF

Wandlager aus Kunststoff zur Befestigung des Kleiderstangenprofils KSP-1