LED-Kennzeichenleuchte 24 V universal
LED-Kennzeichenleuchte
LEUCHT-KENNZ-(KBL-0,5M)-LED-24V
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
LED-Einheit komplett PUR-ummantelt
Bei Beschädigung der Lichtscheibe dringt keine Feuchtigkeit in den Kontaktbereich ein.
Datenblätter(X)
Für Nummerntafeln 520 x 120 mm und 340 x 240 mm
Leuchtmitteltyp | LED |
Lichtfarbe | Weiß |
Ausführung | Anbau |
Kabelanschluss | Mit Kabel |
Kabellänge | 0,5 m |
Nennspannung | 24 V/DC |
Leistung | 1.1 W |
Länge | 99 mm |
Höhe | 57 mm |
Tiefe | 54 mm |
Prüfzeichen | ADR |