Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

LED-Kennzeichenleuchte 24 V universal

LED-Kennzeichenleuchte
LEUCHT-KENNZ-(KBL-0,5M)-LED-24V

Art.-Nr. 081242 610
EAN 4047376201163
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
LED-Einheit komplett PUR-ummantelt


Bei Beschädigung der Lichtscheibe dringt keine Feuchtigkeit in den Kontaktbereich ein.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Für Nummerntafeln 520 x 120 mm und 340 x 240 mm

Leuchtmitteltyp

LED

Lichtfarbe

Weiß

Ausführung

Anbau

Kabelanschluss

Mit Kabel

Kabellänge

0,5 m

Nennspannung

24 V/DC

Leistung

1.1 W

Länge

99 mm

Höhe

57 mm

Tiefe

54 mm

Prüfzeichen

ADR
ECE

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen