Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

LED-Kennzeichenleuchte 12 V/24 V universal

LED-Kennzeichenleuchte Mini
LEUCHT-KENNZ-KLEIN-(KBL-0,5M)-LED-24V

Art.-Nr. 081242 612
EAN 4053479482712
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
  • Kleine Bauform
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Form

Rechteckig

Leuchtmitteltyp

LED

Lichtfarbe

Weiß

Ausführung

Anbau

Kabelanschluss

Mit Kabel

Kabellänge

0,5 m

Nennspannung min./max.

12 / 24 V/DC

Leistung

1 W

Länge

83 mm

Höhe

50 mm

Tiefe

30 mm

Prüfzeichen

ECE

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen