LED Innen-/ Aufbauleuchte 12 Volt schmal
INLEUCHT-FZG-LED-FLT20
ORSYMOBIL
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Typbezeichnung | LED-FLT20 |
Leuchtmitteltyp | LED |
Länge | 605 mm |
Höhe | 16,2 mm |
Nennspannung | 12 V/DC |
Leistung | 6.6 W |
Anzahl LED | 66 STK |
Lichtstrom | 550 lm |
Produktgewicht (per Stück) | 142 g |
Schutzart IP | IP 20 |
Farbe | Silber |
Ausführung | Clipbefestigung |