Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

LED Innen-/Aufbauleuchte 12-Volt schmal

LED Innen-/ Aufbauleuchte 12 Volt schmal
INLEUCHT-FZG-LED-FLT19

Art.-Nr. 096380 867

EAN 4056807579818

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
LED Innen-/Aufbauleuchte 12-Volt schmal

Art.-Nr. 096380 867
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
Zur Ausleuchtung des Fahrzeuginneren
  • Mit Ein-/Aus-Schalter

  • 1 Meter Anschlusskabel - Zwillingsleitung mit offenen Enden
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Typbezeichnung

LED-FLT19

Leuchtmitteltyp

LED

Länge

605 mm

Höhe

16,2 mm

Nennspannung

12 V/DC

Leistung

6,6 W

Anzahl LED

66 STK

Lichtstrom

550 lm

Produktgewicht (per Stück)

0,155 kg

Schutzart IP

IP 20

Farbe

Silber

Ausführung

Magnetbefestigung

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen