LED Innen-/Aufbauleuchte 12-Volt schmal
LED Innen-/ Aufbauleuchte 12 Volt schmal
INLEUCHT-FZG-LED-FLT17
ORSYMOBIL
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Mit Ein-/Aus-Schalter
- 1 Meter Anschlusskabel - Zwillingsleitung mit offenen Enden
Datenblätter(X)
Typbezeichnung | LED-FLT17 |
Leuchtmitteltyp | LED |
Länge | 305 mm |
Höhe | 16,2 mm |
Nennspannung | 12 V/DC |
Leistung | 3 W |
Anzahl LED | 30 STK |
Lichtstrom | 260 lm |
Produktgewicht (per Stück) | 0,096 kg |
Schutzart IP | IP 20 |
Farbe | Silber |
Ausführung | Magnetbefestigung |