LED Innen-/Aufbauleuchte 12-Volt

LED Innen-/ Aufbauleuchte 12 Volt
INLEUCHT-FZG-LED-FLT16
ORSYMOBIL

Art.-Nr. 096380 986

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

LED Innen-/Aufbauleuchte 12-Volt

Art.-Nr. 096380 986
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
Mit Ein-/Aus-Schalter
  • Abstrahlwinkel 100°

  • Funkentstört nach 95/54/EC

  • Schutzklasse IP40

  • Gehäuse aus Aluminium mit schlagfesten ABS-Endkappen

  • Farbtemperatur 4.000 K

Produktinformationen

Würth Katalog(X)

Katalogseite als PDF 1

Blätterkatalog

Datenblätter(X)

Typbezeichnung

FLT16

Leuchtmitteltyp

LED

Länge

670 mm

Höhe

20 mm

Nennspannung

12 V/DC

Leistung

12 W

Anzahl LED

60 STK

Lichtstrom

1100 lm

Produktgewicht (per Stück)

0,415 kg

Schutzart IP

IP 40

Farbe

Weiß

Ausführung

Verschraubung

Erforderliches Zubehör:

 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Elektromontagesatz

ELMNTGSA-FZG-ES1

ORSYMOBIL