LED Innen-/Aufbauleuchte 12 Volt
LED Innen-/ Aufbauleuchte 12 Volt
INLEUCHT-FZG-LED-FLT16-ANTHRAZIT-654MM
Art.-Nr. 096381 811
EAN 4065746003650
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Abstrahlwinkel 100°
- Funkentstört nach 95/54/EC
- Schutzklasse IP30
- Gehäuse aus Aluminium mit schlagfesten ABS-Endkappen
- Farbtemperatur 4.000K
Datenblätter(X)
Typbezeichnung | FLT16AG |
Leuchtmitteltyp | LED |
Länge | 654 mm |
Höhe | 20 mm |
Nennspannung | 12 V/DC |
Leistung | 16 W |
Anzahl LED | 58 STK |
Lichtstrom | 1400 lm |
Produktgewicht (per Stück) | 0,445 kg |
Schutzart IP | IP 30 |
Farbe | Anthrazit, Aluminiumfarben |
Ausführung | Verschraubung |