Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

LED Innen-/Aufbauleuchte 12 Volt

LED Innen-/ Aufbauleuchte 12 Volt
INLEUCHT-FZG-LED-FLT15-ANTHRAZIT-350MM

Art.-Nr. 096381 810

EAN 4065746003667

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
LED Innen-/Aufbauleuchte 12 Volt

Art.-Nr. 096381 810

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Mit Ein-/Aus-Schalter
  • Abstrahlwinkel 100°

  • Funkentstört nach 95/54/EC

  • Schutzklasse IP30

  • Gehäuse aus Aluminium mit schlagfesten ABS-Endkappen

  • Farbtemperatur 4.000K
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Typbezeichnung

FLT15AG

Leuchtmitteltyp

LED

Länge

350 mm

Höhe

20 mm

Nennspannung

12 V/DC

Leistung

8 W

Anzahl LED

28 STK

Lichtstrom

700 lm

Produktgewicht (per Stück)

0,242 kg

Schutzart IP

IP 30

Farbe

Anthrazit, Aluminiumfarben

Ausführung

Verschraubung

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen