Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

LED-Handleuchte WLH 8

LED-Handleuchte WLH 8
LEUCHT-LED-WLH8-(H05BQ-F-5M)

Art.-Nr. 0981738

EAN 4056807893761

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
LED-Handleuchte WLH 8

Art.-Nr. 0981738
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
Weiches, angenehmes und schattenarmes Licht für ermüdungsfreies Arbeiten

Kein Leuchtmittelwechsel erforderlich


  • Zeitersparnis

  • Keine Ausfallzeiten


Geringer Stromverbrauch


  • Kostenersparnis

  • Umweltfreundlich


Keine Aufwärm- und Vorwärmzeit


  • Volle Lichtleistung sofort verfügbar

  • Sehr gutes Kaltstartverhalten


Öl- , Benzin- und UV-beständig



Made in Germany

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Lichtstrom

900 lm

Schutzart IP

IP 64

Schlagfestigkeit

IK07

Nennspannung min./max.

220 / 240 V/AC

Schutzklasse

Schutzklasse II / Schutzisolierung

Frequenz min./max.

50 / 60 Hz

Leistung

9 W

Kabeltyp

H05BQ-F2x1,0 mm²

Leitungslänge

5 m

Anzahl LED

28 STK

Stecker

1 Schutzkontaktstecker, 16 A

Energieeffizienzklasse

E

Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Haftmagnet für Handleuchten

HAFTMAGN-F.HNDLEUCHT

Mit Federklammer