LED-Handleuchte WLH 6
LED-Handleuchte WLH 6
LEUCHT-LED-WLH6-(H05BQ-F-5M)
Art.-Nr. 0981736
EAN 4053479833781
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kein Leuchtmittelwechsel erforderlich
- Zeitersparnis
- Keine Ausfallzeiten
Geringer Stromverbrauch
- Kostenersparnis
- Umweltfreundlich
Keine Aufwärm- und Vorwärmzeit
- Volle Lichtleistung sofort verfügbar
- Sehr gutes Kaltstartverhalten
Öl- , Benzin- und UV-beständig
Made in Germany
Datenblätter(X)
Lichtstrom | 500 lm |
Schutzart IP | IP 64 |
Schlagfestigkeit | IK07 |
Nennspannung min./max. | 220 / 240 V/AC |
Schutzklasse | Schutzklasse II / Schutzisolierung |
Frequenz min./max. | 50 / 60 Hz |
Leistung | 6 W |
Kabeltyp | H05BQ-F2x1,0 mm² |
Leitungslänge | 5 m |
Anzahl LED | 16 STK |
Stecker | 1 Schutzkontaktstecker, 16 A |
Energieeffizienzklasse | E |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!