Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

LED-Grossflächenleuchte POWERFLEX 360° für DIN-Zapfen 30 mm / DIN 14640

GROFLLEUCHT-LED-360GRD-(POWERFLEX-M)

Art.-Nr. 0981180872

EAN 4068362383458

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
LED-Grossflächenleuchte POWERFLEX 360° für DIN-Zapfen 30 mm / DIN 14640

Art.-Nr. 0981180872

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Optimale Lichtwirkung mit 8-fach verstellbarem Lichtaustrittswinkel (18° bis 90°) für deutlich weniger Licht- und Energieverlust und verfügt über eine Steuereinheit für halbseitigen (180°) oder vollseitigen Betrieb (360°), stufenlos dimmbar
  • Multifunktional einsetzbar – hängend oder in Kombination mit einem Stativ

  • CONNECT-Steckersystem - einfacher Austausch der Anschlussleitung/Steuereinheit

  • LED-Panel mit 4 hocheffizienten LED Modulen

  • Schneller Auf- und Abbau ohne Abkühlzeit dank passiver Kühlung

  • Schnelle Ein-Mann-Montage

  • Geringe Windlast

  • Geringer Stromverbrauch

  • Hochwertige, langlebige Netzanschlussleitung H07RN-F in gelber Signalfarbe

  • Made in EU

  • Lieferumfang: POWERFLEX mit Netzanschlussleitung und Schaltbox sowie Aufnahme für Stativ-Adapter (DIN 14640), Klettband, Tragetasche
Hinweis

Das patentierte Verstellsystem ermöglicht es, den Abstrahlwinkel optimal und effizient auf den jeweiligen Arbeitsbereich einzustellen und so mit minimalem Energieeinsatz unter weitgehender Vermeidung von Streulicht zu arbeiten – das Licht kommt genau dort an, wo es benötigt wird

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet
  • Für den Innen- und Außenbereich

  • Für Bau- und Montagestellen, Sport- und Freizeit-Events, Rettungs- und Hilfskräfte, etc.
Anleitung

Montage


  • Kurbelstativ Art.-Nr. 09811021: Stativ-Adapter Art.-Nr. 0981180811 erforderlich

  • Stativ Edelstahl luftgedämpft Art.-Nr. 09811031

Typbezeichnung

POWERFLEX M

Ausführung

Schaltbox (1-100%)

Lichtstrom

85000 lm

Lampenlichtstrom

97500 lm

Farbtemperatur

5000 K

Schutzart IP Leuchte

IP 54

Schutzart IP Steuereinheit

IP 65

Kabeltyp

Ölflex 540 P 3G1,5 mm²/7G0,75 mm²

Leitungslänge

8 m

Schutzklasse

Schutzklasse I / Schutzerdung

Nennspannung min./max.

100 / 240 V/AC

Frequenz min./max.

50 / 60 Hz

Stecker

1 Schutzkontaktstecker, 16 A, IP68

Schutzart IP Stecker

IP 68

Leistung

600 W

Betriebstemperatur min./max.

-30 bis 40 °C

Breite x Höhe x Tiefe

235 x 537 x 235 mm

Energieeffizienzklasse

C

Erforderliches Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Stativ Edelstahl luftgedämpft für Grossflächenleuchten

STATV-F.LEUCHT-EDST-LUFTGEDAEMPFT

Luftgedämpft für sichere und komfortable Bedienung
x 1 St.
Die Verpackungseinheit gibt die Anzahl der Artikel an, die sich in einer Verpackung befinden. Im Katalogteil kann man zwischen verschiedenen Verpackungseinheiten wählen, wenn ein Auswahlmenü erscheint.

Wenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.
Die Artikelnummer setzt sich wie folgt zusammen: VVVVAAABBB
VVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2

Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)

Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)

Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Preis pro Verpackungseinheit (VE):
Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.

Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
Preis für 1 Stück
Preis für 100 Stück
Preis für 1000 Stück
Die Mengenangabe zeigt die Anzahl der im Auftrag oder in der Lieferung enthaltenen Stück bzw. Mengeneinheit des jeweiligen Artikels.
Bei chemisch-technischen Produkten werden die Entsorgungskosten im Gegensatz zu Verkaufs- und Umverpackungen separat ausgewiesen. Die Aufgliederung der einzelnen Kosten finden Sie im bei den betreffenden Produkten und auch im Warenkorb, sowie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB).
Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Kurbelstativ für Grossflächenleuchten

KURBSTATV-F.GROFLLEUCHT

Selbstbremsende Kupplung, klappbare Kurbel
x 1 St.
Stativ-Adapter 28 mm / 30 mm (DIN 14640) für LED-Grossflächenleuchten

STATVADAPT-F.LEUCHT-EDST-28MM/30MM

x 1 St.
Containermast für Arbeitsleuchte

MAST-CON-F.GROFLLEUCHT

Direkte Container-Montage: Der Quick-Lock-Fuß passt perfekt auf alle gängigen ISO-Container-Ecken.
x 1 St.
Die Verpackungseinheit gibt die Anzahl der Artikel an, die sich in einer Verpackung befinden. Im Katalogteil kann man zwischen verschiedenen Verpackungseinheiten wählen, wenn ein Auswahlmenü erscheint.

Wenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.
Die Artikelnummer setzt sich wie folgt zusammen: VVVVAAABBB
VVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2

Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)

Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)

Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Preis pro Verpackungseinheit (VE):
Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.

Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
Preis für 1 Stück
Preis für 100 Stück
Preis für 1000 Stück
Die Mengenangabe zeigt die Anzahl der im Auftrag oder in der Lieferung enthaltenen Stück bzw. Mengeneinheit des jeweiligen Artikels.
Bei chemisch-technischen Produkten werden die Entsorgungskosten im Gegensatz zu Verkaufs- und Umverpackungen separat ausgewiesen. Die Aufgliederung der einzelnen Kosten finden Sie im bei den betreffenden Produkten und auch im Warenkorb, sowie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB).

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen