Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

LED-Grossflächenleuchte POWERCASE 360° für DIN-Zapfen 30 mm / DIN 14640

GROFLLEUCHT-LED-360GRD-(POWERCASE-M)

Art.-Nr. 0981180860

EAN 4068362083853

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
LED-Grossflächenleuchte POWERCASE 360° für DIN-Zapfen 30 mm / DIN 14640

Art.-Nr. 0981180860
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
Die Steuereinheit ermöglicht halbseitigen Betrieb (180°) oder vollseitigen Betrieb (360°), ist stufenlos dimmbar und erlaubt Lichtaustritt sowohl nach unten als auch nach oben (Deckenstrahler)
  • Multifunktional einsetzbar – stehend auf dem Boden, hängend oder in Kombination mit einem Stativ

  • Kofferdesign mit Tragegriff für bequemes und schnelles Transportieren

  • LED-Panel mit hocheffizienten LED Modulen

  • Schneller Auf- und Abbau ohne Abkühlzeit dank passiver Kühlung

  • Schnelle Ein-Mann-Montage

  • Geringe Windlast (bis 150 km/h)

  • Geringer Stromverbrauch

  • Hochwertige, langlebige Netzanschlussleitung H07BQ-F bzw. Ölflex 540P in gelber Signalfarbe

  • Made in Germany


Lieferumfang


POWERCASE, abnehmbare Zuleitung mit IP68 Netzstecker und Potentiometer, Adapter für DIN-Zapfen Aufnahme, DIN-Zapfen, Husse

Hinweis

POWERCASE L: Aufgrund des Gewichts der Leuchte wird der Einsatz des Kurbel-Stativs Art.-Nr. 09811021 empfohlen. Das Stativ Edelstahl luftgedämpft Art.-Nr. 09811031 ist hingegen nur bedingt geeignet.

Anwendungsgebiet
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet
  • Für den Innen- und Außenbereich

  • Für Bau- und Montagestellen, Sport- und Freizeit-Events, Rettungs- und Hilfskräfte, etc.
Anleitung

Montage


  • Kurbelstativ Art.-Nr. 09811021

  • Stativ Edelstahl luftgedämpft Art.-Nr. 09811031

Typbezeichnung

POWERCASE M

Ausführung

Schaltbox (1-100%)

Lichtstrom

59000 lm

Lampenlichtstrom

60000 lm

Farbtemperatur

5000 K

Schutzart IP Leuchte

IP 65

Schutzart IP Steuereinheit

IP 67

Schlagfestigkeit

IK08

Kabeltyp

H07BQ-F3G1,5 mm²

Kabeltyp 2

Ölflex 540P 7G1,0 mm²

Leitungslänge

10 m

Schutzklasse

Schutzklasse I / Schutzerdung

Nennspannung min./max.

220 / 240 V/AC

Frequenz min./max.

50 / 60 Hz

Stecker

1 Schutzkontaktstecker, 16 A, IP68

Schutzart IP Stecker

IP 68

Leistung

376 W

Betriebstemperatur min./max.

-20 bis 40 °C

Breite x Höhe x Tiefe

705 x 125 x 695 mm

Energieeffizienzklasse

D

Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Kurbelstativ für Grossflächenleuchten

KURBSTATV-F.GROFLLEUCHT

Selbstbremsende Kupplung, klappbare Kurbel
x 1 St.
Stativ Edelstahl luftgedämpft für Grossflächenleuchten

STATV-F.LEUCHT-EDST-LUFTGEDAEMPFT

Luftgedämpft für sichere und komfortable Bedienung
x 1 St.
Containermast für Arbeitsleuchte

MAST-CON-F.GROFLLEUCHT

Direkte Container-Montage: Der Quick-Lock-Fuß passt perfekt auf alle gängigen ISO-Container-Ecken