LED-Funksteuerung mit Handsender
Anbau-Dimmsteuerung 12V
SCHALT-EL-ANBAU-DIMMST-12+24V
Art.-Nr. 0976505145
EAN 4056807744957
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Funk-Dimmsteuerung mit kleiner, runden Fernbedinung, mit folgenden Funktionen:
- Licht an-/ausschalten über Fernbedienung
- Stufenloses Dimmen über Fernbedienung
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!
Datenblätter(X)
![]() | |
Steuerungssystem | Mit Anbaufunkfernbedienung |
Eingangsspannung min./max. | 12-24 V |
Eingangsspannung min. | 12 V |
Eingangsspannung max. | 24 V |
Ausgangsspannung | 24 V |
Ausgangsleistung | 60 W |
Ausgangsleistung min. | 30 W |
Ausgangsleistung max. | 60 W |
Anschlussart (primär) | Stecksystem LED A, Stecksystem LD2 |
Anschlussart (sekundär) | Stecksystem LED A, Stecksystem LD2 |
Kabellänge (primär) | 150 mm |
Kabellänge (sekundär) | 150 mm |
Anzahl Anschlüsse | 10 STK |
Werkstoff Gehäuse | Kunststoff |
Farbe Gehäuse | Silber |
Länge | 79 mm |
Breite | 40 mm |
Höhe | 16 mm |
Schutzart IP | IP 20 |
Schutzklasse | Schutzklasse III / Schutzkleinspannung |
Lieferumfang | 1 x Anbau-Funk-Dimmsteuerung mit Anschlussleitungen 150 mm, 6-fach-Verteilern und Funk-Fernbedienung |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!