LED Flexband
LED Lichtband 12 V/DC Rolle
LICHTBA-LED-FLEX-12V-5000MM-3528-CW
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Ohne Silikonummantelung
- Mit separater Anschlussleitung
- Einfache Befestigung mit rückseitigem Klebestreifen
- Indirekte Beleuchtung
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!
Datenblätter(X)
Typbezeichnung | LED-Flexband SMD 3528 |
Leuchtmitteltyp | LED |
Nennspannung | 12 V/DC |
Montageart | Zum Kleben |
Werkstoff | Kunststoff |
Leistung | 4.8 W |
Leistung Bedingung | pro Meter |
Anzahl LED | 300 STK |
Lichtfarbe | Kaltweiß (CW) |
Farbtemperatur | 6500 K |
Länge | 5 m |
Breite | 8 mm |
Höhe | 2,4 mm |
Länge Abschnitt | 50 mm |
Anschlussart | Stecksystem LED A |
Kabellänge | 270 mm |
Schutzart IP | IP 20 |
Schutzklasse | Schutzklasse III / Schutzkleinspannung |
Lebensdauer Leucht-/Glühmittel | 30000 h |
Lichtstrom | 360 lm |
Lichtstrom Bedingung | pro Meter |
Länge max. | 5000 mm |
Lieferumfang | 1 x LED-Lichtband mit Anschlussleitung 2000 mm |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!