Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

LED Flexband

LED Lichtband 12 V/DC Rolle
LICHTBA-LED-FLEX-12V-5000MM-3528-CW

Art.-Nr. 0976501101
EAN 4052712311833
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
Wiederverbindbares und flexibles LED-Lichtband
  • Ohne Silikonummantelung

  • Mit separater Anschlussleitung

  • Einfache Befestigung mit rückseitigem Klebestreifen

  • Indirekte Beleuchtung

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Typbezeichnung

LED-Flexband SMD 3528

Leuchtmitteltyp

LED

Nennspannung

12 V/DC

Montageart

Zum Kleben

Werkstoff

Kunststoff

Leistung

4.8 W

Leistung Bedingung

pro Meter

Anzahl LED

300 STK

Lichtfarbe

Kaltweiß (CW)

Farbtemperatur

6500 K

Länge

5 m

Breite

8 mm

Höhe

2,4 mm

Länge Abschnitt

50 mm

Anschlussart

Stecksystem LED A

Kabellänge

270 mm

Schutzart IP

IP 20

Schutzklasse

Schutzklasse III / Schutzkleinspannung

Lebensdauer Leucht-/Glühmittel

30000 h

Lichtstrom

360 lm

Lichtstrom Bedingung

pro Meter

Länge max.

5000 mm

Lieferumfang

1 x LED-Lichtband mit Anschlussleitung 2000 mm

Erforderliches Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
LED-Transformator 12V LED-T-12-1

TRAFO-LED-T-12-1-12V-30W-L161XB51XH18

Für LED-Leuchten 12V
x 1 St.
LED-Transformator 12V LED-T-12-1

TRAFO-LED-T-12-1-12V-60W-L180XB52XH30

Für LED-Leuchten 12V
x 1 St.
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
Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Anschlussleitung für LED Flexband

ZB-ANSCHLUSSLTG-LICHTBA-LED-12V-2000MM

x 5 St.
Verbinder Starr für LED Flexband

VERB-(F.LICHTBA-LED-FLEX)-12V-STAR

x 5 St.
Verbinder Flexibel für LED Flexband

VERB-(F.LICHTBA-FLEX-LED)-FLEX-12V-160MM

x 5 St.
Anschlussleitung für LED Flexband

ZB-ANSCHLUSSLTG-LICHTBA-LED-12V-2000MM

x 5 St.
Verbinder Starr für LED Flexband

VERB-(F.LICHTBA-LED-FLEX)-12V-STAR

x 5 St.
Verbinder Flexibel für LED Flexband

VERB-(F.LICHTBA-FLEX-LED)-FLEX-12V-160MM

x 5 St.
Funk-Dimmsteuerung

SCHALT-EL-F-DIMMST-12V-M.FUNKFRNBEDIEN

Funkfernbedienung zum Dimmen und Schalten von LED-Leuchten 12 V
x 1 St.
Einbau-Wippschalter zum Einbohren

SCHALT-EL-EINBAU-WIPPSCHALTER-12V-15MM

Kleiner, unauffälliger Einbau-Wippschalter
x 1 St.