Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

LED-Flexband FLB-24-9 RGB

LED-Flexband FLB-24-9 RGB
LICHTBA-LED-(FLB-24-9)-RGB-IP67-5000MM

Art.-Nr. 0976506050

EAN 4056807730318

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
LED-Flexband FLB-24-9 RGB

Art.-Nr. 0976506050
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
RGB-LED-Lichtband aus Kunststoff zum Ankleben
  • Universelles RGB-LED-Lichtband zum Aufkleben, ausgestattet mit 300 LEDs (14,4 W/m)

  • Silikonummantelt mit der Schutzart IP67, wodurch das Band auch im Freien eingesetzt werden kann

  • Mit beidseitiger Anschlussleitung 300 mm mit offenen Leitungsenden
Hinweis

Anschluss darf nur durch qualifiziertes Fachpersonal erfolgen!

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Nennspannung

24 V

Leistung

14,4 W

Leistung Bedingung

pro Meter

Lichtfarbe

RGB

Leuchtmitteltyp

SMD LED

Anzahl LED

300 STK

Lichtstrom Bedingung

pro Meter

Länge

5000 mm

Breite

12,5 mm

Toleranz Breite (+/-)

0,2 mm

Höhe

5,5 mm

Länge Abschnitt

100 mm

Länge max.

5000 mm

Werkstoff

Kunststoff

Montageart

Zum Kleben

Anschlussart

Mit Aderendhülse

Kabellänge

300 mm

Ausführung

Mit Anschlussleitung (beidseitig)

Energieeffizienzklasse

A - A++

Lebensdauer Leucht-/Glühmittel

25000 h

Schutzart IP

IP 67

Schutzklasse

Schutzklasse III / Schutzkleinspannung

Erforderliches Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
RGB-Funk-Controller für FLB-24-5 RGB

SCHALT-EL-RGB-STEUERUNG-ZU-FLB-24-5-RGB

RGB-Funksteuerung aus Aluminium für RGB-LED-Lichtbänder
x 1 St.
LED-Trafo LED-T-24-6-IP67

TRAFO-LED-24V-96W-LED-T-24-6-IP67

LED-Trafo 24V mit offenen Kabelenden, mit der Schutzklasse IP67
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
Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Anschlussleitung-Set zum Anstecken an LED-Lichtbänder

ANSHLKBL-SET-(LICHTBA-FLB-24-9-RGB-IP67)

Anschlussleitungen aus Kunststoff für FLB-24-9 RGB
x 5 St.
Flexibles Verbindungsclip/-leitungs-Set

VERB-SET-F.LICHTBA-FLB249RGB-FLEX-IP67

Verbindungsleitungen aus Kunststoff zum Anklemmen an LED-Lichtbänder FLB-24-9 RGB
x 5 St.
Verbindungsclip/-leitungs-Set starr

VERB-SET-(F.LICHTBA-FLB249RGB)-STAR-IP67

Zum Anklemmen an LED-Lichtband FLB-24-9
x 5 St.