Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400

LED Ergopower Pen+ w. charging pad PAD I set 2 pcs

LED Ergopower Pen+ w. charging pad PAD I set 2 pcs

Cikksz. 0988019295

EAN 4099618144004

-,--
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység
| Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
LED Ergopower Pen+ w. charging pad PAD I set 2 pcs

Cikksz. 0988019295

-,--
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység
Menny.
Csom. egys.
x 1 db

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

2 pieces. Wireless function: lamp is suitable for indoor and outdoor use with matching charging pad for wireless charging.
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Tartalmaz: LED Ergopower Pen+ w. charging pad PAD I set 2 pcs:
1 x
Akkus LED kézilámpa Ergopower Pen+

AKKUS-LED-LÁMPA-ERGOPOWER-(PEN+)

Leírás: Kompakt, nagy teljesítményű toll-lámpa. USB-C töltőcsatlakozással és vezeték nélküli töltőfunkcióval
Mennyiség: 1 x
1 x
ERGOPOWER PAD vezeték nélküli töltőpárna

VEZETÉK-NÉLKÜLI-TÖLTŐPAD-I-ERGOPOWER+

Leírás: Würth vezeték nélküli lámpák induktív (vezeték nélküli) töltése. Ezek a termék nevében szereplő „+” jellel azonosíthatók.
Mennyiség: 1 x
A csomagolási egység az egybe csomagolt árucikkek számát adja meg. A katalógus részben különböző csomagolási egységek között lehet választani, amikor megjelenik egy kiválasztómenü.

Amennyiben a cikkszám kosárban történő közvetlen megadásánál vagy az Easy-/VarioScan-nél történő rögzítésnél nem ismeri a csomagolási egységet, egyszerűen hagyja üresen a mezőt. Ilyen esetben a rendszer automatikusan megállapít egy csomagolási egységet.
A Würth cikkszám a következőképpen áll össze: VVVVAAABBB
VVVV = 4 karakter az előtaghoz (Figyelem! Az első helyen jelenleg minden esetben 0 áll)
AAA = 3 karakter az 1. mérethez
BBB = 3 karakter a 2. mérethez

Példák a cikkszám felépítésére:
1. példa: 4x10 mm méretű csavar:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 szóköz a 4 és a 10 között)

2. példa: 10x20 mm méretű csavar:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 szóköz a 10 és a 20 között)

3. példa: 6 mm belső átmérőjű alátét:
VVVVAAABBB
04076
Ár csomagolási egységenként (CSE): A feltüntetett ár minden esetben az adott csomagolásra vonatkozik, így pl. ha a CSE = 250, akkor 250 darabra, ha a CSE = 300, akkor 300 darabra.

Árkóddal (ÁE) feltüntetett ár: Az ár minden esetben az árkóddal jelölt mennyiségre vonatkozik.
A mennyiség a megrendelésben vagy szállításban található egységek számát és az adott tétel mennyiségi egységét mutatja.
Az értékesítési és a külső csomagolással ellentétben a vegyi alapú termékek ártalmatlanítási költségei külön kerülnek feltüntetésre. Az egyes költségek lebontása megtalálható a vonatkozó termékinformációban és a kosárban, valamint az értékesítési feltételeinkben.

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk