LED-Einbauprofil EBP-8 zum Einlassen
LED-Einbauprofil EBP-8
EINBAUPRFL-F.LICHTBA-(EBP-8)-SILB-2000MM
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Hochwertiges Aluminium-Einbauprofil für LED-Lichtbänder
Datenblätter(X)
Typbezeichnung | EBP-8 |
Werkstoff | Aluminium/Aluminium |
Oberfläche | Eloxiert |
Farbe | Silberfarben |
Länge | 2000 mm |
Breite | 27 mm |
Höhe | 15 mm |
Fräslochbreite | 18 mm |
Fräslochtiefe | 13,5 mm |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!