Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

LED-Einbauprofil EBP-7 zum Einlassen

LED-Einbauprofil EBP-7
EINBAUPRFL-F.LICHTBA-(EBP-7)-SILB-2000MM

Art.-Nr. 0976507100

EAN 4062856617036

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
LED-Einbauprofil EBP-7 zum Einlassen

Art.-Nr. 0976507100

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 10 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Einbauprofil aus Aluminium für LED-Lichtbänder
  • Hochwertiges Aluminium-Einbauprofil für LED-Lichtbänder
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Werkstoff

Aluminium

Oberfläche

Eloxiert

Farbe

Silberfarben

Länge

2000 mm

Breite

27 mm

Höhe

7 mm

Fräslochbreite

18 mm

Fräslochtiefe

5,5 mm

Erforderliches Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Abdeckprofil

ABDEPRFL-LICHTBA-(EBP-7/8/UBP7/8)-WEI-2M

Standard-Abdeckprofil aus Kunststoff zum Aufclipsen auf das LED-Einbauprofil EBP-7, EBP-8 sowie die LED-Unterbauprofile UBP-7und UBP-8
x 10 St.
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
Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Endkappen-Set für EBP-7

ENDKA-(F.LICHTBA-EBP-7)-GRAU

Endkappen aus Kunststoff zum Aufstecken auf das LED-Einbauprofil EBP-7
x 10 St.