Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

LED-Einbauprofil EBP-5 zum Einlassen

LED-Einbauprofil EBP-5
EINBAUPRFL-F.LICHTBA-(EBP-5)-SILBRF-2,5M

Art.-Nr. 0976502683

EAN 4062856568468

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
LED-Einbauprofil EBP-5 zum Einlassen

Art.-Nr. 0976502683
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
Einbauprofil aus Aluminium für LED-Lichtbänder, inkl. opalem Abdeckprofil
  • Hochwertiges Aluminium-Einbauprofil für LED-Lichtbänder
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Werkstoff

Aluminium-Kunststoff

Oberfläche

Eloxiert

Farbe

Silberfarben, Weiß

Länge

2500 mm

Breite

14 mm

Höhe

12 mm

Fräslochbreite

14 mm

Fräslochtiefe

12 mm

Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Endkappen-Set für LED-Einbauprofil EBP-5

ENDKA-SET-F.LICHTBA-(EBP-5)-WEI

Endkappen aus Kunststoff zum Aufstecken auf Aluminium-Einbauprofil EBP-5
x 1 St.
Befestigungsclip-Set für LED-Einbauprofil EBP-5

EINBAUFED-F.LICHTBA-(EBP-5)

Befestigungsclips zur Montage des Aluminium-Einbauprofils EBP-5